※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類Y7BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付制御方式(-) ブレーキ・スケール付注文コード24319915品番ML2B25-1200L-Y7BWV
参考基準価格(税別)¥201,360販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号・制御方式など113種類から選べます他の種類を見る ・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。