※着用例(モデル165cm/サイズM)

ポロシャツ 吸乾 半袖

(221件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24322558 品番 MP1000
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。
吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。
軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。
作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ホワイト サイズL 用途様々な作業用として 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)75 機能吸汗、速乾 ポケット付き 名入れ
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※濃色の製品は色落ちするおそれがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りのおそれがありますのでお避けください。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 221
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
通勤用
製造業

作業着用として購入したが、伸縮性があり、着心地がいいので、通勤着としても着用しています。
胸ポケットが便利です。
他の黒色と夏の2か月間、ほぼ毎日着て、洗濯も繰り返し行いましたが、色落ち、形崩れもなく、コスパがいい商品です。

対象商品:
24322558
2025-10-16
用途:
作業着です
その他業種

ありがとうございます何時も着ています、。
分厚すぎることなく、うすすぎるくらいですが、私にとってはとても良いシャツです。たけも長めなのでとても良い商品だと思います。

対象商品:
24322542
2025-07-26
用途:
仕事着に
その他業種

夏には最高です!襟を上げて使っています。後ろ首が日焼けせずに良いし胸ポケットあるのが良い!汗も乾きやすいし身体に引っ付きにくいのがまた良いし軽く涼しい
洗濯乾燥機に掛けてるが伸縮しない、デメリットが見当たらないです。
しいてデメリットは、色が少ないのと子供服サイズがあれば良さそうと妻より

対象商品:
24322524
2025-10-16
用途:
日常生活に使用
サービス業

生地が吸湿速乾タイプなので汗ばむ様な晴天でも肌にまとわりつかずに快適に着用出来ました。サイズに関しては身長170cm体重60kgの標準体型でLサイズでちょうど良かったです。

2025-07-19
用途:
夏の普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューを見て購入しました。こちらの商品はネイビーですが、ブラック、ホワイトも含め3色すべてを。サイズはLL。いつもは3Lを購入していますがこちらはLLでも大丈夫でした。生地が若干薄い気がしますが、洗濯後の乾きも早くこの夏活躍すると思います。現行3色以外にも追加の色違いがあるなら是非購入したです。

対象商品:
24322497
2025-09-03
用途:
軽作業

紺色を購入。インナーの上に着用しているが、白く粉を吹く事なく汗がすぐ乾くので重宝する。少し長めな着丈は、インしなければ腰周りの汗を隠せて便利。

2025-08-27
用途:
事務作業

この値段で胸ポケットがついているのはありがたいです。
総合的には1400円の物には及びませんが、この値段なら文句なしです。コスパ最強でしょう。来シーズンも購入します。

2025-08-16
用途:
日常着
いしだ工房 様 (製造業)

今回はリピート購入。Tシャツではカジュアルすぎるとき着用している。 何シーズンか経っても型崩れせず耐久性が高い。 オプションで入れてもらった店名も、ちょうどいい文字サイズとフォントで気に入っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
商品画像では女性が着用していますが女性用ですか。
回答:
こちらの商品は男女兼用のサイズ規格となります。
サイズ表記をご確認の上ご注文をお願いいたします。
8人が参考にしています
2024-05-14
質問:
サイドにスリットは入っていますか。
回答:
サイドにスリットは入っておりません。
2024-05-14
質問:
名前入れのポロシャツを作ろうと考えているのですが背中にも名入れは可能ですか。
回答:
背中への名入れは対応致しかねます。左胸、右腕、左腕の3か所のみとなります。
1人が参考にしています
2024-05-14
質問:
名入れ料金は、1枚税込み440円とありますが、50枚、100枚購入でも名入れ金額は同じでしょうか。
回答:
名入れ料金は1か所につき税込440円になります。また、複数枚ご購入の際でも名入れ料金の割引サービスはございません。
1人が参考にしています
2024-05-14

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする