曜日別特売
17280 アルボース すぐ使える汚物処理キット アルボース 24322883

 

17280 アルボース すぐ使える汚物処理キット アルボース 24322883
17280 アルボース すぐ使える汚物処理キット アルボース 24322883
17280 アルボース すぐ使える汚物処理キット アルボース 24322883

アルボース すぐ使える汚物処理キット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード24322883品番17280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

すばやく、簡単に、安全に、感染リスクのあるおうと物、汚物を処理できます。
汚物処理セット2セットと汚物専用除菌剤1本をキットにしました
汚物専用除菌剤(そのまま原液で使用できる2000ppmの次亜塩素酸ナトリウムを採用)

用途
嘔吐物・汚物処理
成分(除菌剤)次亜塩素酸ナトリウム2000ppm、水酸化ナトリウムセット内容除菌剤(2kg)×1本、汚物処理セット×2セット(汚物処理セット:マスク×1、使い捨てエプロン×1、使い捨て手袋2双、ポリ袋×2枚、高吸収シート×10組、使い捨て靴カバー×2枚、回収用ヘラ×2枚、処理マニュアル×1枚)質量(kg)(除菌剤)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1セット)190×50×280
注意
※じゅうたん等の色物繊維は退色する場合があります。大理石、アルミ等の金属、木材等しみ込むおそれのあるものにはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする