ポリテナー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24322917 品番 PT-1 ST Y10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
ネジ・釘などの小物の仕分けに便利です。90度回転させると積み重ねができます

容量(L)0.8 耐荷重(kg)70 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×115×80 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)121×81×70 イエロー 材質ポリプロピレン 質量(g)90 内寸法(mm)120×80×70 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×80 アズワン品番64-8651-67 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
長期在庫部品の保管用
ネクステック 様

数十年前から定期的に購入し使っています。
品質的にも安定していて、使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24323215
2023-03-13
用途:
梱包
白雪姫 様

ピッタリサイズでした
各社微妙に異なりますが使用する場所にピッタリで強度も充分です

1人が参考にしています
対象商品:
24323075
2022-06-21
用途:
CDとBL等の保存と文具の予備の保管のために使用
不動産業

20数年前から使用していて別のシリースと重ねたりして使い勝手が良い、ポリテナーにはラベルホルダーが取りつけられるので内容物のカードをその都度差し替え等も出来る。カードホルダーも大きさが選べるし、又蓋があるのでホコリよけになるので良い。 
色も数種あるので使用目的別にする事が出来る。

対象商品:
24323477
2022-11-05
用途:
切削作業時
製造業

この価格でこの大きさのものはあまりなく、重宝しています。
しっかりしていて問題なく使用できています。

対象商品:
24323197
2021-11-24
用途:
各種機器用備品の保管に

測定機器などの備品類の保管用に使用しています。社内ではこのポリテナーを使うのがなんとなくスタンダードになっていて、まとめて購入することが多いのですが、数個だけ必要になったので、購入しました。1個単位の購入が出来、短納期なので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
24323172
2021-08-10
用途:
事務所・倉庫の備品整理
ヘルプ商会有限会社 様 (建設業・工事業)

浅型のタイプが必要で棚に合わせて7個購入。昔からの定番商品なので同じものを追加購入できたのが良かった。納品も早く、価格も送料不要で助かりました。
この商品はホームセンターや資材のプロショップ量販店にも置いてないので良かったです。

対象商品:
24322978
2022-03-06
用途:
細かい部品の整理
建設業・工事業

このサイズは、他社の類似品にはないので注意が必要。
他社の類似品と積み重ねられる物を買えばよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
24322996
2022-02-03
用途:
工場作業用

以前に購入してありましたので重なりを考えて同じものを購入しました。丈夫で長持ちします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする