PT-5L ST C11 ポリテナー用蓋 矢崎化工 24323057 PT-5L ST C11 ポリテナー用蓋 矢崎化工 24323057

ポリテナー用蓋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24323057 品番 PT-5L ST C11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ポリテナー用の蓋です。

適合PT-5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×210×22 クリアー 種別フタ 材質ポリプロピレン 質量(g)137 外寸法(mm)330×210×22 アズワン品番64-8651-95 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
在庫品の保管

いつもポリテナーを使っていますが、やはり蓋がないと埃が入り、駄目でした。

対象商品:
24323382
2022-07-04
用途:
倉庫内の整理整頓
サービス業

寸法もピタリとしており、又矢崎化工製品に注目したい

対象商品:
24323312
2020-05-16
用途:
自宅に荷物整理
その他業種

色々なボックスを使っていましたが、サイズ切れ等があり不揃いになって重ねてもアンバランスになり、ヤザキのボックスを使うようになりました。

対象商品:
24323294
2019-07-11
用途:
資料保管時
サービス業

しっかりとしたつくりなので上にある程度の重さの物を置いたとしても割れる心配がなく、長期にわたって使用できそうです。既にあった矢崎化工さんのポリテナーに利用します。長期に渡り形が変わらないので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする