ミニポリトラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24323495 品番 GN-400 DGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。

床面高さ(mm)115 質量(kg)3.9 ダークグレー 材質荷台:ポリプロピレン 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)400 最大積載荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75 特性搬送、補充、保管、陳列、軽量 荷台寸法(奥行)(mm)680 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
使用温度0℃〜50℃

商品説明動画

ミニポリトラー
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24323486
2022-09-15
用途:
物流作業
サービス業

安定の性能で作業員からの評価も高いです。
価格面でも割安感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
24323486
2017-12-05
用途:
運搬作業

このシリーズは気に入ってます。通常のものより、この商品はワンサイズ小さく、場所に合わせて頼みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする