矢崎化工
矢崎化工の 運搬機器
矢崎化工の 運搬台車
矢崎化工の 固定ハンドル式
ポリトラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24323522
品番
N-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
持ち運びが便利な折り畳み式台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
耐荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
735×475
床面高さ(mm)
160
質量(kg)
10.5
色
グレー
材質
鉄・プラスチック
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
475
ハンドル高さ(mm)
810
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
荷台寸法(奥行)(mm)
735
材質(荷台)
ポリプロピレン