矢崎化工
矢崎化工の 運搬機器
矢崎化工の 運搬台車
矢崎化工の 2段式・3段式
ポリトラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24323538
品番
N-450W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な2段台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。お客様組立商品です。
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
475
荷台寸法(奥行)(mm)
735
下段高さ(mm)
160
高さ(mm)
810
上段高さ(mm)
715
ハンドル高さ(mm)
810
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
12
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
材質(車輪)
鉄・ゴム
材質(車輪・金具)
鉄・ゴム
材質
鉄・プラスチック
色
アイボリー
アズワン品番
3-436-01
商品説明動画
ポリトラー組立手順(N-450W)
参考になった