矢崎化工
矢崎化工の 運搬機器
矢崎化工の 運搬台車
矢崎化工の 固定ハンドル式
ポリトラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24323547
品番
N-450L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
約200kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
900×450
床面高さ(mm)
215
質量(kg)
18
色
グレー
材質
鉄・プラスチック
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
450
ハンドル高さ(mm)
820
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ポリプロピレン