ポリトラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24323556 品番 N-450LW IVO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な2段台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。お客様組立商品です。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)450 荷台寸法(奥行)(mm)900 下段高さ(mm)215 高さ(mm)845(荷台:215/745) 上段高さ(mm)745 ハンドル高さ(mm)845 車輪径(Φmm)130 質量(kg)18.5 材質(荷台)ポリプロピレン 材質(ハンドル)鉄・プラスチック 材質(車輪)鉄・ゴム 材質(車輪・金具)鉄・ゴム 仕様お客様組立商品 材質イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板) アイボリー 押手高さ(mm)845 使用車輪(Φmm)130 アズワン品番3-436-02

商品説明動画

ポリトラー組立手順(N-450W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする