矢崎化工
矢崎化工の 運搬機器
矢崎化工の 運搬台車
矢崎化工の 固定ハンドル式
ポリトラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24323565
品番
N-600 GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
約250kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
1000×600
床面高さ(mm)
240
質量(kg)
21
色
グレー
材質
フレーム:イレクター/キャスター:スチール・ゴム
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
820
材質(車輪・金具)
スチール
寸法W1(mm)
1000
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
材質(荷台)
ポリプロピレン