矢崎化工
矢崎化工の 運搬機器
矢崎化工の 運搬台車
矢崎化工の 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24323574
品番
N-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
約300kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が自由車です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
750×1200
床面高さ(mm)
290
質量(kg)
30
色
グレー
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
820
材質(車輪)
鉄・ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
1200
荷台寸法(m)
12×7.5
荷台寸法(奥行)(mm)
750
材質(荷台)
鉄・プラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません