MG5356Φ1.2 アルミMIG  A5356 タセト 24323757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミMIG A5356

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(5kg)注文コード24323757品番MG5356Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ワイヤー径(Φmm)1.2成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする