曜日別特売
PU6060-3PBKMA すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋 24324247

PU6060-3PBKMA すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋 24324247
PU6060-3PBKMA すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋 24324247

すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ厚さ(mm)6
テープ長さ(m)100
ブラック
内容量1巻注文コード24324247品番PU6060-3PBKMA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!

用途
室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
ブラックテープ幅(mm)6テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)6粘着剤アクリル系両面テープ材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24324195
2024-01-26
用途: キュービクル扉の防塵対策。
その他業種

これだと本体側の額縁に一人で取り付け作業ができる。見栄えも良い。
やや満足なのは、どれくらいの防塵効果があるのか観察中のため。

1が参考にしています
対象商品 : 24324256
2019-06-06
用途: 網戸パッキン補修
建設業・工事業

写真を見てのイメージ通りで 使いかっても良かった もう少し短い長さの品物が欲しかった

3が参考にしています
対象商品 : 24324256
2019-03-08
用途: 網戸の隙間を埋める
まるっとサービス

硬質ベースは、キッチリ付いて剥がれにくくて良い。モヘアの長さがもう少し豊富にあれば良いと思う

1が参考にしています
対象商品 : 24324204
2018-09-19
用途: サッシ窓隙間風対策
その他業種

台が硬質で非常に作業がしやすかった。モヘアのサイズを2mm単位で増やして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする