No.6095 網戸用すき間モヘアシール 槌屋 24324283 No.6095 網戸用すき間モヘアシール 槌屋 24324283 No.6095 網戸用すき間モヘアシール 槌屋 24324283

網戸用すき間モヘアシール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24324283 品番 No.6095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。

ブロンズ テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)9.5 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系両面テープ 用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。 材質毛:ナイロン 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24324283
2023-03-19
用途:
部屋の間仕切りの隙間うめ
薬師川眼科 様 (医療・福祉・介護関連業)

隙間が大きく、なかなか毛足の長いのが無かったところ、やっと見つけました。大満足。

1人が参考にしています
対象商品:
24324283
2023-03-09
用途:
網戸用すき間補修

この厚み(モヘアの長さ9.5ミリ)が丁度良い。他の製品には中々無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24324283
2020-08-11
用途:
家の網戸の修繕

網戸に最初から付いているモヘアがボロボロになったので、張り替えました。貼りやすく、継ぎ足しでの張り付けも簡単でした。あとは、耐久性ですが何年もつか、これからです。

1人が参考にしています
対象商品:
24324283
2019-08-07
用途:
アルミ製片開き網戸の木枠当たりに使用した。
フィン・ハウスプラン 様 (建設業・工事業)

虫の侵入目的で隙間をなくする目的で実施。目的は達したがやや頼りない感じがした。今少し幅広を選択した方がよかったかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする