No.90200 ジャンボすき間モヘアシール 槌屋 24324292 No.90200 ジャンボすき間モヘアシール 槌屋 24324292 No.90200 ジャンボすき間モヘアシール 槌屋 24324292

ジャンボすき間モヘアシール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24324292 品番 No.90200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。
ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。
水やカビに強く、いつまでも長持ちします。
復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。

用途
大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに!
店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!
ブロンズ テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)20 材質モヘア:ナイロン、ベース:軟質ポリプロピレン 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24324292
2022-03-12
用途:
上吊戸の隙間風止め

上吊引き戸の隙間が大きすぎるので下に取付。
大きな不陸でも問題なし。

対象商品:
24324292
2021-04-05
用途:
引き違い戸の隙間からの虫侵入防止
製造業

毛足の長い物を探しておりこの商品にたどり着きました。とても満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
24324292
2020-07-14
用途:
玄関の補修

毛の長さはGoodでした。この長さの物が余り販売されていないので 助かりました。しいて言えば、毛並みがもう少し良ければ 更にGoodです

1人が参考にしています
対象商品:
24324292
2019-02-15
用途:
マンション玄関ホールドアのシール
建設業・工事業

毛足が長いのでしょうがないと思いますが、もうちょっと腰が強いと完璧です。

対象商品:
24324292
2019-04-20
用途:
網戸の隙間
一般社団法人Sango 様 (サービス業)

手作り感いっぱいの網戸用で探していました。
もう少し毛立ちの長さがあったらよかった。

対象商品:
24324292
2018-07-24
用途:
網戸の隙間
製造業

毛足の長い製品がなく探していたところこの製品を見つけ購入しました。後は、製品の耐久性がどのくらいかというてんです。

対象商品:
24324292
2017-11-17
用途:
引戸と壁のすきま風防止
その他業種

槌屋の他の毛足が短いタイプと比べるとコシが無く柔らかくボワッと広がって見た目は不揃いな感じですが大きな隙間を塞ぐには仕方ないかなという感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
24324292
2018-01-26
用途:
アミドに取付
建設業・工事業

こんなのがあるとは思ったなかったので助かりました。
グレーもあればよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする