曜日別特売
No.15090 ワイドすき間モヘアシール 槌屋 24324317

 

No.15090 ワイドすき間モヘアシール 槌屋 24324317
No.15090 ワイドすき間モヘアシール 槌屋 24324317
No.15090 ワイドすき間モヘアシール 槌屋 24324317

ワイドすき間モヘアシール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)15
テープ厚さ(mm)9
内容量1巻注文コード24324317品番No.15090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。

用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!グレーテープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)9材質モヘア:ポリプロピレン、ベース:軟質ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24324308
2019-07-29
用途: 玄関戸の隙間に
製造業

戸の隙間から土ホコリが入っていたので使用しました。
スポンジであれば厚すぎたと思いますがモヘアだったので調整しやすかったです。

対象商品 : 24324317
2018-11-26
用途: 室内ドア 下部からのすきま風対策
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

予想以上にしっかりしたアイテムで非常に優れた商品でした

対象商品 : 24324308
2017-11-30
用途: 玄関開き扉に使用

モヘアがしっかり腰があり、外からの風をシャットアウトしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする