曜日別特売
SPE-002 戸当たり静音テープ 槌屋 24324344

戸当たり静音テープ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
ブラック
内容量1巻注文コード24324344品番SPE-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

戸当たりやすき間風の防止に!
耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。
引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。

用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!ブラックテープ幅(mm)15テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)3基材ポリエチレンフォーム(不織布)粘着剤アクリル系材質基材:ポリエチレンフォーム(不織布)、粘着剤:アクリル系、離型紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: ドア閉まり時の静音に
マルヨ農園農・林・水産業

取り付けも簡単で粘着も強いため、剥がれる心配も無さそうです。ドアの閉まり音もとても静かになり、大満足の商品です

対象商品 : 24324335
2021-05-25
用途: 集合住宅の戸あたり

スポンジタイプは経年劣化でボロボロになってしまいますが こちらの商品は薄くて細いですが そういったことがなりにくく良いと思います。

対象商品 : 24324335
2020-02-19
用途: 引き戸開閉音の軽減及びすき間の処理

引き戸開閉時戸当りの衝撃音が軽減しすき間も処理できました。

2が参考にしています
対象商品 : 24324335
2020-02-13
用途: 引き戸の戸当り音の軽減
不動産業

張り安くて、戸当り音の軽減ができ満足しています。又購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 24324335
2019-03-25
用途: 座敷の引戸の消音
不動産業

戸車を交換してからスムーズに勢いよくし締まり過ぎ、音が気になっていたのが解消した。もっと早くから使用すれば良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 24324335
2017-06-11
用途: 帽子のサイズ調整
その他業種

テープの幅・厚さが、帽子の内側にフィットしてとても使いやすい。
また長さも4mとたっぷりあって、とても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする