ST-609 プラスチック踏み台 小原産業 24324432 ST-609 プラスチック踏み台 小原産業 24324432

プラスチック踏み台

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24324432 品番 ST-609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します

天板高さ(m)0.13 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×320×130 質量(kg)1.15 最大使用荷重(kg)100 幅(mm)460 ベージュ 用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 材質ポリプロピレン樹脂 高さ(mm)130 奥行(mm)320 段数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×320×130
注意
※材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します(置台使用時耐荷重20kg)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
会社の色々作業

同じ作業をするにも身長差があり、やりにくい場面があります。安全面を考えると脚立より踏台が良いということでこちらを購入しました。高さが低いので安定が良く色々な作業で使えそうです。製品はとてもしっかりしています。

2025-12-10
用途:
車への乗り降り
医療・福祉・介護関連業

外で使用していますが、問題なく使えています。
季節により雪や氷の上で使用する事があります。滑り止めは付いているという事ですが、地面の状態によっては不安に思うこともあります。

2025-12-26
用途:
レントゲン台に乗るとき
医療・福祉・介護関連業

いろいろな用途に使えるので、大きさと高さにバリエーションがあれば助かります

2025-07-01
用途:
引っ越した賃貸住宅の浴槽の段差が高すぎ危なかったから。
株式会社日出 様

段差が解消し入浴時の出入りの危険性がなくなった。しかも軽量だから不使用時には立てておくとスペースが違和感なく確保でき、足ふきマットも掛けておくことができる。

2025-08-08
用途:
高齢者が車に乗り降りする際の段差解消に使用
その他業種

高齢者は車や玄関の段差で転倒する可能性があるので補助ステップを置くと
楽に移動できるので購入、作りがしっかりしているので実用OKです

2024-07-04
用途:
段差のある場所でのステップ
医療・福祉・介護関連業

風呂場の入り口が少し高くなっていて、膝に負担のある私には必要不可欠。濡れても拭くだけでOK、軽いので
場所移動も楽々。安価で購入できて良かった!

2025-01-30
用途:
高齢母の車の乗り降りに
製造業

思っていた以上にしっかり安定した商品で満足してます。

対象商品:
24324414
2023-01-17
用途:
台所
医療・福祉・介護関連業

絶妙な高さで、使い勝手が良いです。
軽くて邪魔にならず、さっと出して使用し、パッと片付けることができるので
重宝しています。
色もシンプルで良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする