プラスチック便利台

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24324484 品番 ST-505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します

天板高さ(m)0.22 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×220 質量(kg)1.4 最大使用荷重(kg)100 幅(mm)440 ブラウン 用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に 材質ポリプロピレン樹脂 高さ(mm)220 奥行(mm)300 段数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×220
注意
※材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します(置台使用時耐荷重20kg)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24324466
2025-11-30
用途:
軽作業の踏み台に
水野 内装 様 (建設業・工事業)

見た目以上にしっかりしていて安心して作業出来ます、コストパフォーマンスもまあまあって感じです

2026-02-01
用途:
ハイエースなどの車の乗り降り
三角屋呉服店 様

現在、デイサービスの車でお年寄りの乗り降りに使っています。

対象商品:
24324484
2019-11-30
用途:
勝手口の踏み台。
自動車・二輪車・自転車関連業

勝手口の踏み台用として購入しました。
勝手口付近で作業をする時には、移動自由なので便利です。
コンクリート製の段を作らなくて、踏み台にして正解だと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
24324493
2017-12-10
用途:
浴室の物置台として
有限会社藤正鉄工 様

非常に良い品物と思います いろいろな場所で使用
できるとのでその節はまた購入していです

対象商品:
24324466
2017-02-16
用途:
老人の車の乗り降り

ハイエースで使用 高さがちょうどいいです 安定感もしっかりしてます  雨の日滑るのでは? と心配する者もいます バスステップは
パンチが貼ってありますからね 価格は十分の一 重さは三分の一
これで十分です

対象商品:
24324493
2017-04-04
用途:
踏み台
今井FP事務所 様

プラスティックだが、丈夫で、安定して、長持ちするような感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする