KR-03 くねくねロック カーボーイ 24324633

 

KR-03 くねくねロック カーボーイ 24324633
KR-03 くねくねロック カーボーイ 24324633
KR-03 くねくねロック カーボーイ 24324633
KR-03 くねくねロック カーボーイ 24324633

くねくねロック

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード24324633品番KR-03
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。
表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。
アイデア次第で使い方いろいろ!
ポップなカラーバリエーション
キャビネットなどの扉の固定に
車のシートやイスへ小物の吊り下げに
荷物をかける際のフックとして

用途
キャビネットなどの扉の固定に
車のシートやイスへ小物の吊り下げに
荷物をかける際のフックとして
ブルートラスコ品番777-7736材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線質量(g)37寸法(幅W×長さL)(mm)約10×300
注意
※荷重の目安:約5kg(S字フックとして使用する場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24324642
2020-03-10
用途: 縦型の手すりにハンガーを引っ掛けて使ってます。
田中飼料株式会社

穴をあけて、フックをつけたくなかったので、こちらの商品を購入してみましたが、個人的には思ったより使えません。玄関の縦の手すりに外着を掛けたくて、ハンガーの引っ掛ける部分を作りたかったんですが、手すりも少し太いせいか、うまくいかず、なんか失敗。他の使い道がないので、手すりに逆立ちしてぶら下がっています。いつか役に立つといいと思います。商品自体はしっかりしているし、結構曲げるのも大変なくらいで、良いと思います。使用方法によっては重宝するものだと思います。

対象商品 : 24324615
2020-04-08
用途: 車内のサングラスホルダー自作

これまで様々なサングラスホルダーを使いましたが、結局どれも気に入りませんでした。この商品で自分が使い易い形に作ってみました。お気に入りです。百均商品よりしっかりしていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする