画像準備中

万能補修テープ

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード24324913 品番GON-FF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

水に濡らすだけで、強固な補修・補強を可能にする万能テープ。
修理から日曜大工まで多用途に使える。
使い方は簡単。水につけて修理個所に巻き、5分待つだけで表面が固まりダクトテープの100倍強く、鉄のようになる驚異の実力。
作業時間は短時間。作業も15分で終わり、どなたでも簡単に扱える画期的な商品です。
施工後、耐久性に優れています。素材にはグラスファイバーとポリウレタンを使い、耐水圧、耐熱、耐電圧、引っ張り強度に優れている。

用途
【水まわりのトラブル】ホース、パイプ。
【ガーデニング】スコップの柄、植木鉢、ラティス、フェンス、デッキ。
【アウトドア】テントポール、釣竿、オール。
【インドア】家電の補修、家具の補修等。
使用方法
FiberFixを水に漬ける。
引き伸ばしながらFiberFixを巻く。
付属のビニールを巻き、硬化したら剥し作業は完了。
テープ幅(mm)25 耐熱温度(℃)-50〜150 付属品手袋、紙ヤスリ、ビニールテープ 材質グラスファイバーテープ(グラスファイバー、ポリウレタン) 巻数最低6回巻/水濡れ8回以上 硬化時間(分)(表面)5、(完全)20 主な用途補修用 テープ長さ(mm)1000 アズワン品番64-5074-79 圧縮強度(N/cm2)236(Φ48/6層) 引張強度(N/cm)241(1層)、409(2層) 耐電圧(V/min)10000(6層) 耐水圧(MPa[kgf/cm2])2(8層)
注意
※開封後、外気に触れますと硬化が始まりますので3分〜5分で作業を終えてください。

商品説明動画

FiberFixの使用法
この動画は、40人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
ホース補修用
サービス業

ホースの破損していたところの補修でもれなく使えていい

対象商品:
24324913
2023-10-03
用途:
餅つきの杵の補修
金融・保険業

餅つきの杵の柄の補修に使いましたが、カチカチになり、強度抜群です。

対象商品:
21352205
2023-04-10
用途:
マフラーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使ったので、最初はどういう物か不安でした。いざ使ってみると非常に使い勝手のいいものでした。が、現在取扱い終了となっており、残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
24324922
2023-05-18
用途:
マフラージョイント排気漏れ
農・林・水産業

自動車マフラージョイント排気漏れにて爆音(笑い)
こいつを巻いたら完璧です。耐久性はどうだろう今3か月

対象商品:
24324913
2022-12-30
用途:
配管水漏れ
製造業

作業も簡単で非常に強固な補修ができました。補修後は水漏れもなくきれいに仕上がって満足です

対象商品:
24324913
2022-10-29
用途:
ハマーの柄の補修

柄を付け替えないとダメかなと思ってました。
何とかならないかと検索していたら、この商品を知り、購入しました。
この商品でハンマーがよみがえりました。

対象商品:
21352205
2021-09-10
用途:
配管修理作業

緊急を要する場合に非常に役立ちました。満足しました。

対象商品:
21352214
2021-07-20
用途:
蒸気配管のピンホール補修
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管のピンホール補修に使用しました。補修粘土と組み合わせて補修することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする