10070 折りたたみ踏み台 セノ・ビー トレードワン 24324992 10070 折りたたみ踏み台 セノ・ビー トレードワン 24324992 10070 折りたたみ踏み台 セノ・ビー トレードワン 24324992

折りたたみ踏み台 セノ・ビー

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24324992 品番 10070
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。
シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。
折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。

用途
キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。
洗車など見えない箇所も隅々まで。
コンパクトなのでアウトドアに。
タンスの上など、届かない場所もラクラク。
天板高さ(m)0.32 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×460×45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×220×320 質量(kg)1.65 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン、合成ゴム ブラウン 段数1 天板寸法(長さ×幅)(mm)370×220 アズワン品番65-0449-44 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×45
注意
※「踏み台」としての用途以外にあたるイスとして座る行為はしないでください。
※本体を展開した状態で必ず手で押さえ、安全を確認した上でご使用ください。
※本製品の上で飛び跳ねたり、飛び乗ったりしないでください。
※折りたたみの際、結合部やプレートの間に指などを挟まないようにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24324974
2024-08-26
用途:
排煙窓の開閉に使用

職場の同僚が排煙窓に手が届かないというので、購入しましたが少し小さすぎて届きませんでした。

対象商品:
24324974
2024-08-05
用途:
台所での踏み台、自家散髪時での腰掛
その他業種

踏み台上部の強度をもう少し上げてほしいい。つまり長手方向のみ
足が掛る時に折れそうにしなるから。

対象商品:
70219826
2024-01-29
用途:
家庭内でも重宝しています
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

同じような商品でも、70〜80Kgまでしか耐えられない製品が多い中で、こちらは重宝しています。しっかりとしたつくりですが、狭い隙間に保管できるのでおすすめです。気に入ったので2台目の購入です。

対象商品:
24325008
2023-11-27
用途:
踏み台として
鉱業

踏み台としては、脚立という選択もあったのですが、折りたたんだ際にかさばるため本件にしました。
ちょっとした隙間にも入るため邪魔にならず購入して良かったです。
同じようなものでもイス代わりにはOKだが、踏み台として使用できないというものもあるので、注意して購入しました。

対象商品:
24324974
2023-10-02
用途:
常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
24324983
2022-10-14
用途:
高い所にある物をとる時
医療・福祉・介護関連業

最初不安低な感じがしましたが、拡げてみると割と安定します。

対象商品:
24324983
2022-03-05
用途:
少し高いところの作業に
竹田 様

嵩張らないし、軽いので車のトランクに放り込んでいます。物置より手軽に取りだせ踏み台、簡易の椅子(いすに使うなと書いて有るが)として使え使い易い。5年程前に買った時より1.3倍高くなっていて少しビックリ。

1人が参考にしています
対象商品:
70219826
2022-02-06
用途:
趣味、娯楽の設営作業の踏み台、腰掛け
上森電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

高さ・天板のサイズと安定性に満足、折りたたみサイズに満足です。
軽4駆車で移動時の積み込みも嵩張らず満足しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする