LEFB25NZS-1000C 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NZS SMC 24325316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NZS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード24325316品番LEFB25NZS-1000C
参考基準価格(税別)¥91,410販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980
ストローク(mm)
1000
サイズ
25
駆動方式
ベルト
モータ配置
(-) 上折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする