LEFB25NZS-1500C 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NZS SMC 24325334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NZSLEFB25NZS-1500C

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)1500
内容量1個注文コード24325334品番LEFB25NZS-1500C
参考基準価格(税別)¥99,940販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980
ストローク(mm)
1500
サイズ
25
駆動方式
ベルト
モータ配置
(-) 上折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする