総合倍率(実視野)10x(Φ23mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)107
照明(落射)15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、(透過)なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式