SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24326198
品番
AUE 0803TB
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
3枚刃ながら低価格
ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
全長(mm)
60
刃数
3
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
材質
600Nano
コーティング
TB
ねじれ角(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応