SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24326243
品番
AUEL 1003
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
3枚刃ながら低価格
ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
全長(mm)
100
刃数
3
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
42
材質
600Nano
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応