曜日別特売
LEFB25T-1200B-S5 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1200B SMC 24326314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1200B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
内容量1個注文コード24326314品番LEFB25T-1200B-S5
参考基準価格(税別)¥104,940販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
ストローク(mm)
1200
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
サイズ
25
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする