LEFB25T-1250-S1CD17-X1 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1250 SMC 24326348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1250

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24326348
品番
LEFB25T-1250-S1CD17-X1
参考基準価格(税別)¥121,220販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様
DeviceNet用通信プラグコネクタ(-) ケーブルなし
ストローク(mm)
1250
サイズ
25
駆動方式
ベルト
プロトコル
(D) DeviceNet
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
コントローラ/ドライバ取付方法
(7) ねじ取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする