伸縮式差し替えボード

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24326697 品番 4110
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プレートはスライド式で簡単に取り換え可能!

適合プレートプレート寸法140mm×100mm 用途場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えるボードが登場! 付属品キットパス(白) トラスコ品番828-6433 種別No.1 シャフト寸法(mm)約200〜約550
注意
※差し替え用プレートは付属しておりません。
※付属品につきましては順次掲載されている筆記具に変更されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24326697
2022-02-20
用途:
工事写真撮影
相馬通信 様 (建設業・工事業)

看板部分広くて文字も大きく記載できます 写真の見栄えが良い
も少し軽くしてもらいたかった

対象商品:
24326706
2021-05-31
用途:
樹木の撮影
建設業・工事業

現場名が違うとき、差し替えが簡単でプレートも書きやすい。

対象商品:
24326706
2017-07-03
用途:
公共工事等の現場写真撮影用黒板として
株式会社日吉建設 様 (建設業・工事業)

小規模工事や緊急工事等、普通の黒板タイプのものでは
写真撮影するのに手間がかかりました。
これに変えてからは、道路パトロールの時等は1人で
楽々撮影出来ますし、写真の写りも問題全くありません。
県や市の担当者も満足してくれています。

対象商品:
24326706
2017-04-28
用途:
設備工事および点検
建設業・工事業

小さいので持ち運びに便利です。差し替え用ボードに市販のクリアフォルダが使えるとなお良い。

対象商品:
24326706
2017-04-24
用途:
現場調査
建設業・工事業

数年前から、1人での現場調査、工事写真の撮影に伸縮ボードを使用しています。丈夫に作ってあってよいものだと思います。

対象商品:
24326697
2017-04-21
用途:
現場調査
大和電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

以前から伸縮式ボードを使用しています。差替式の製品が出ていたので購入しました。とっても良いものです。

対象商品:
24326697
2017-07-11
用途:
現場写真

ホワイトボード式ではなく差し替え式になっているので、あらかじめ準備したものを差し替えるだけ。便利です。

対象商品:
24326697
2016-10-13
用途:
現場写真
和建設工業株式会社 様

差し替え式なので、自分でボードを変更する事ができ便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする