曜日別特売
LEFB25T-800B-S51N1D 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-800B SMC 24328213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-800B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
内容量1個注文コード24328213品番LEFB25T-800B-S51N1D
参考基準価格(税別)¥123,530販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
ストローク(mm)
800
サイズ
25
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする