※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T6S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・アクチュエータケーブル種類・ドライバ種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
注文コード
24328405
品番
LEFB25T6S-1000C
参考基準価格(税別)
¥131,010
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1000
駆動方式
ベルト
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
サイズ
25
モータ配置
(-) 上折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード