曜日別特売
LEFB25UNZS-300C 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25UNZS SMC 24328588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25UNZS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード24328588品番LEFB25UNZS-300C
参考基準価格(税別)¥79,480販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ストローク(mm)
300
駆動方式
ベルト
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
サイズ
25
モータ配置
(U) 下折返し
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする