画像準備中

AR/GBクーラントタップコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)20 ねじ径ユニファイネジ:M27、管用ネジ:(1U) 適合ホルダSST-40ECH 注文コード24329086 品番AR40GH-M27
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法D・ねじ径・適合ホルダなど58種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)20 寸法L(mm)40 ねじ径ユニファイネジ:M27、管用ネジ:(1U) 適合ホルダSST-40ECH 寸法□K(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする