※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
注文コード
24329665
品番
LEFB32S3S-1500B
参考基準価格(税別)
¥166,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
1500
駆動方式
ベルト
モータ種類
(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
サイズ
32
モータ配置
(-) 上折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード