画像準備中

AR/OHクーラントコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握範囲(mm)4.4〜4.5 寸法D2(mm)11 注文コード24329865 品番AR11OH-4.5AA
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は把握範囲・寸法D2など242種類から選べます 他の種類を見る
把握範囲(mm)4.4〜4.5 寸法L(mm)18 寸法L1(mm)6.5 寸法D2(mm)11 適合ホルダECH7OH 寸法D3(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする