曜日別特売

AR/OHクーラントコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード24330084品番AR16OH-5.0AA
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
把握範囲(mm)4.9~5.0寸法L(mm)27寸法L1(mm)10寸法D2(mm)16適合ホルダECH10OH寸法D3(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする