曜日別特売
LEFB32S7S-1400-S5B2 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S7S SMC 24330243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S7S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ドライバ種類(B2) LECSB2 (200V~230V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード24330243品番LEFB32S7S-1400-S5B2
参考基準価格(税別)¥251,240販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
ストローク(mm)1400駆動方式ベルトモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(B2) LECSB2 (200V~230V)サイズ32モータ配置(-) 上折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oコネクタ(-) コネクタなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする