ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレット
ALPS TOOL(アルプスツール)の クーラントコレット
AR/OHクーラントコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握範囲(mm)
10.0〜10.5
寸法D2(mm)
25
注文コード
24330617
品番
AR25OH-10.5
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
把握範囲・寸法D2
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
把握範囲(mm)
10.0〜10.5
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
11.5
寸法D2(mm)
25
適合ホルダ
ECH16OH
寸法D3(mm)
26