曜日別特売
LEFB32T-1200-C918 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1200 SMC 24330873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形注文コード24330873品番LEFB32T-1200-C918
参考基準価格(税別)¥149,930販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)1200駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形仕様DeviceNet用通信プラグコネクタ(-) ケーブルなしサイズ32プロトコル(9) EtherNet/IPモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする