曜日別特売
LEFB32US3S-700-S5A2 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US3S SMC 24334127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US3S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
700
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
注文コード
24334127
品番
LEFB32US3S-700-S5A2
参考基準価格(税別)¥209,110販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ストローク(mm)
700
駆動方式
ベルト
モータ種類
(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
サイズ
32
モータ配置
(U) 下折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oコネクタ
(-) コネクタなし
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする