ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
NAナット・高速用ナット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
11.5
注文コード
24335343
品番
NA11
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・型番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
11.5
寸法D(mm)
23
適合ホルダ
ECH7
適合コレット
AR11-D1
適合スパナ
FK-3
形状図番
1
寸法M
M14×0.75