ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
NAナット・高速用ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
17
注文コード
24335368
品番
NA16
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・型番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
17
寸法D(mm)
32
適合ホルダ
ECH10
適合コレット
AR16-D1
適合スパナ
FK-4
形状図番
1
寸法M
M22×1.5