ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
NAナット・高速用ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
23
型番
(レゴフィックス)KM/ER32
注文コード
24335422
品番
NA32
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・型番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
23
寸法D(mm)
51
型番
(レゴフィックス)KM/ER32
適合ホルダ
ECH20
適合コレット
AR32-D1
適合スパナ
FK-8
形状図番
1
寸法M
M40×1.5