ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
NAナット・高速用ナット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
25
型番
(レゴフィックス)KM/ER40
注文コード
24335447
品番
NA40
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・型番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
25
寸法D(mm)
63
型番
(レゴフィックス)KM/ER40
適合ホルダ
ECH26
適合コレット
AR40-D1
適合スパナ
FK-9
形状図番
1
寸法M
M50×1.5