ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
NAナット・高速用ナット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
10.8
寸法H(mm)
13
注文コード
24335465
品番
NA8S
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・型番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
10.8
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
14.5
適合ホルダ
ECH5S
適合コレット
AR8-D1
適合スパナ
SP-13
形状図番
2
寸法M
M10×0.75