ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
NAナット・高速用ナット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
30
注文コード
24335526
品番
NA20SR
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・型番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
34
適合ホルダ
ECH13
適合コレット
AR20-D1
適合スパナ
SP-30
形状図番
5
寸法M
M25×1.5