ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
NAナット・高速用ナット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
20
型番
(レゴフィックス)Hi-Q/ER25、(シャブリン)61-25730
注文コード
24335535
品番
NA25S
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・型番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
42
型番
(レゴフィックス)Hi-Q/ER25、(シャブリン)61-25730
適合ホルダ
ECH16
適合コレット
AR25-D1
適合スパナ
FK-6
形状図番
3
寸法M
M32×1.5