ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
NAナット・高速用ナット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
23
型番
(レゴフィックス)Hi-Q/ER32、(シャブリン)61-62730
注文コード
24335544
品番
NA32S
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・型番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
23
寸法D(mm)
50
型番
(レゴフィックス)Hi-Q/ER32、(シャブリン)61-62730
適合ホルダ
ECH20
適合コレット
AR32-D1
適合スパナ
FK-7
形状図番
3
寸法M
M40×1.5